Startseite

EURO 2000 SPA - UROPEU732332 RAC MG M32 TUBO NY-TR 23 - PEU732332

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPEU732332 RAC MG M32 TUBO NY-TR 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8056389170027

Artikelnummer

UROPEU732332

Herstellernummer

PEU732332

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

23 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Messing

Gewindelänge:

11 mm

Werkstoff:

sonstige

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

23 mm

Farbe:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Raccordo maschio in ottone per guaina trecciata, utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. Realizzato in ottone nickelato. Il grado di protezione tra raccordo e guaina è IP67, in conformità con le norme CEI EN 61386-2-3. Perfetta tenuta meccanica a trazione, torsione e vibrazioni. Per Raccordo GIREVOLE