Startseite

EURO 2000 SPA - UROPEU714863 RAC MF M63 TUBO NY-TR 48 - PEU714863

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPEU714863 RAC MF M63 TUBO NY-TR 48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8051166249859

Artikelnummer

UROPEU714863

Herstellernummer

PEU714863

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

48 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M63 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Messing

Gewindelänge:

14 mm

Werkstoff:

sonstige

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

48 mm

Farbe:

sonstige

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Raccordo con filetto fisso o girevole maschio in ottone per guaina trecciata, utilizzabile ovunque ci sia un foro filettato, avvitandolo direttamente, o un foro passante, con l’ausilio di un controdado dalla parte opposta. Realizzato in ottone nickelato.Il grado di protezione tra raccordo e guaina e' IP67, in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Perfetta tenuta meccanica a trazione, torsione e vibrazioni. Tutta la nostra raccorderia in ottone nickelato viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si e' verifi cato dopo le prove. Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchiodi qualita' IMQ.