EURO 2000 SPA - UROPEU712940 RAC MF M40*1,5 TUBO NY-TR 29 - PEU712940
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
5 ST
EAN
8051166249811
Artikelnummer
UROPEU712940
Herstellernummer
PEU712940
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Messing
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
sonstige
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Farbe:
sonstige
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


