EURO 2000 SPA - UROPA6V2-SF-48B TUBO NYLON PA6 MOD V2 NW48 FINE - PA6V2-SF-48B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 54.4 mm
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Nenndurchmesser - 48 mm
Innendurchmesser - 47.5 mm
Packung
25 M
EAN
8051166249262
Artikelnummer
UROPA6V2-SF-48B
Herstellernummer
PA6V2-SF-48B
Hersteller
URO
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
54.4 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Nenndurchmesser:
48 mm
Innendurchmesser:
47.5 mm
Biegeverhalten:
flexibel
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-45...120 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
65 mm
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Zugfestigkeit:
200 N
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Zulassung nach CSA:
nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Zulassung nach UTAC:
nein
Zulassung nach NF F 16-101:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein


