Startseite

EURO 2000 SPA - UROPA6V2-SF-17B TUBO NYLON PA6 MOD V2 NW17 FINE - PA6V2-SF-17B

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPA6V2-SF-17B TUBO NYLON PA6 MOD V2 NW17 FINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 21.1 mm

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Innendurchmesser - 16.6 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8051166249187

Artikelnummer

UROPA6V2-SF-17B

Herstellernummer

PA6V2-SF-17B

Hersteller

URO

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

21.1 mm

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Nenndurchmesser:

17 mm

Innendurchmesser:

16.6 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-45...120 °C

Brandschutz nach UL 94:

V2

Biegeradius, statisch:

35 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Zugfestigkeit:

200 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

ja

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

La guaina corrugata PA6V2-SF-SC e' realizzata in poliammide 6 (PA6 MOD BS) appositamente modificato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Utilizzabile per applicazioni nel settore della costruzione di macchine, dell’installazione e costruzione industriale, nonche' nell’ambito delle tecnologie ferroviarie, grazie alla sua eccellente resistenza all’urto, alla compressione e buona flessibilita'. Ottima resistenza all’urto, alla compressione e buona flessibilita' rendono tale prodotto adatto a molteplici applicazioni nell’ambito della protezione cavi. Il materiale e' autoestinguente e privo di sostanze alogene e cadmio. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 45°C a +120°C. Autoestinguente e non propagante la fi amma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.