Startseite

EURO 2000 SPA - UROPA6V2-SC-36B TUBO NYLON PA6 MOD V2 NW36 GROSSO - PA6V2-SC-36B

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROPA6V2-SC-36B TUBO NYLON PA6 MOD V2 NW36 GROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Druckfestigkeit - 750 N

  • Einsatztemperatur - -45...120 °C

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

Packung

  • 25 M

EAN

8051166249026

Artikelnummer

UROPA6V2-SC-36B

Herstellernummer

PA6V2-SC-36B

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

36 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-45...120 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Biegeradius, statisch:

55 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Zugfestigkeit:

500 N

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

36 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

42.3 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

La guaina corrugata PA6V2-SF-SC e' realizzata in poliammide 6 (PA6 MOD BS) appositamente modificato in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3. Utilizzabile per applicazioni nel settore della costruzione di macchine, dell’installazione e costruzione industriale, nonche' nell’ambito delle tecnologie ferroviarie, grazie alla sua eccellente resistenza all’urto, alla compressione e buona flessibilita'. Ottima resistenza all’urto, alla compressione e buona flessibilita' rendono tale prodotto adatto a molteplici applicazioni nell’ambito della protezione cavi. Il materiale e' autoestinguente e privo di sostanze alogene e cadmio. Resistente ad alte e basse temperature, con range da - 45°C a +120°C. Autoestinguente e non propagante la fi amma secondo UL 1696, FMVSS 302 e CEI EN 61386, oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.