EURO 2000 SPA - UROP99916 RACC. TUBO GUAINA NY TRECCIATA TZR16-NW1 - P99916

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
10 ST
EAN
8051166246599
Artikelnummer
UROP99916
Herstellernummer
P99916
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
ohne Gewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
nein
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Anzahl der Einführungen:
2
Mit Erdungsanschluss:
nein


