Startseite

EURO 2000 SPA - UROP99632A RACC MF PA6 90 IP69 23 M32 MET L - P99632A

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP99632A RACC MF PA6 90 IP69 23 M32 MET L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8051166246230

Artikelnummer

UROP99632A

Herstellernummer

P99632A

Hersteller

URO

Il nuovo raccordo monopezzo 90° maschio, realizzato in Poliammide 6 appositamente modifi cato, privo di alogeni e con fi letto in ottone nichelato, e' autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi ultravioletti, puo' essere anche installato all’aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP 69 in unione alle guaine corrugate sia a profi lo fi ne sia grosso. Il suo anello di tenuta facile da chiudere e riaprire con un cacciavite garantisce un signifi cativo risparmio di tempo in fase di installazione. Disponibile con fi lettature PG e ISO (quest’ultima con fi letto lungo ocorto) e nei colori nero e grigio.