Startseite

EURO 2000 SPA - UROP93520 RAC MF PA6 90 IP69 12 M20 - P93520

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP93520 RAC MF PA6 90 IP69 12 M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8051166244045

Artikelnummer

UROP93520

Herstellernummer

P93520

Hersteller

URO

Il nuovo raccordo monopezzo 90° maschio, realizzato in Poliammide 6 appositamente modifi cato e privo di alogeni, e' autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi ultravioletti, puo' essere anche installato all’aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP69 in unione alle guaine corrugate sia a profi lo fi ne sia grosso. Il suo anello di tenuta facile da chiudere e riaprire con un cacciavite garantisce un signifi cativo risparmio di tempo in fase di installazione. Disponibile con fi lettature PG, ISO ed NPT e nei colori nero e grigio.