Startseite

EURO 2000 SPA - UROP81311 CALOTTA PER RACC. MET/NY M40X1,5-FEM 1 7 - P81311

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP81311 CALOTTA PER RACC. MET/NY M40X1,5-FEM 1 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch

  • Geeignet für - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - ja

Packung

  • 5 M

EAN

8055277878359

Artikelnummer

UROP81311

Herstellernummer

P81311

Hersteller

URO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zwischenflansch

Geeignet für:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Le nuove calotte con fi letto UNEF che vogliamo portare alla vostra attenzione sono pensate con fi letto d’ingresso ISO METRICO R68 secondo le norme CEI EN 60423, come previsto dalle norme europee CEI EN 61386. Dimensionate adeguatamente per soddisfare le esigenze di alloggiamento dei contatti a saldare di un connettore circolare. Tale alloggiamento e' dimensionato dalla classifi cazione SIZE, troppo spesso trascurata o non menzionata. Tale classifi cazione serve a determinare uno spazio utile, come evidenziato in giallo nel disegno a lato ø SIZE per L SIZE. Spesso ci troviamo di fronte a richieste di un fi letto di entrata troppo piccolo rispetto al numero di contatti che poi si dovra' andare a saldare e alloggiare all’interno della calotta stessa. Cio'dimostra l’importanza e il signifi cato del SIZE di riferimento.