EURO 2000 SPA - UROP75736 RAC FLANG 90 PA66 36 NERO - P75736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung - 90°-Winkel
Drehbares Gewinde - nein
Packung
4 ST
EAN
8056389175725
Artikelnummer
UROP75736
Herstellernummer
P75736
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Flansch
Art der Verbindung:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
ohne
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gesamtlänge:
122.1 mm
Gesamthöhe:
62.7 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
36 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
62.7 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Transparent:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-50...120 °C


