Startseite

EURO 2000 SPA - UROP75729 RAC FLANG 90 PA66 29 NERO - P75729

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP75729 RAC FLANG 90 PA66 29 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 6 ST

Nenndurchmesser:

29 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Ausführung:

90°-Winkel

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Flansch

Art der Verbindung:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

ohne

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gesamtlänge:

101.6 mm

Gesamthöhe:

51.4 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

29 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

51.4 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...120 °C

Il connettore a fl angia a 90°, realizzato in Poliammide 6 privo di alogeni, e' autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi ultravioletti, puo' essere anche installato all’aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP69 in unione alle guaine corrugate sia a profi lo fi ne sia a profi lo grosso. Fornito preassemblato e facile da aprire con un comune cacciavite, garantisce un notevole risparmio di tempo in fase d’installazione e smontaggio.