Startseite

EURO 2000 SPA - UROP74001 RACCORDO MF PA6 IP69 NW10 NPT 3/8 - P74001

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP74001 RACCORDO MF PA6 IP69 NW10 NPT 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8055277875792

Artikelnummer

UROP74001

Herstellernummer

P74001

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

10 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

NPT

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Gewindegänge pro Zoll:

1.337

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

10.4 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

24.7 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...120 °C

Il nuovo raccordo monopezzo dritto maschio, realizzato in Poliammide 6 appositamente modifi cato e privo di alogeni, e' autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi ultravioletti, puo' essere anche installato all’aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP 69 in unione alle guaine corrugate sia a profi lo fi ne sia grosso. Il suo anello di tenuta facile da chiudere e riaprire con un cacciavite garantisce un signifi cativo risparmio di tempo in fase di installazione. Disponibile con fi lettature PG, ISO ed NPT e nei colori nero e grigio.