Startseite

EURO 2000 SPA - UROP73632 RACCORDO MF PA6 IP69 NW23 M32X1.5 - P73632

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP73632 RACCORDO MF PA6 IP69 NW23 M32X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8055277875716

Artikelnummer

UROP73632

Herstellernummer

P73632

Hersteller

URO

Il nuovo raccordo monopezzo dritto maschio, realizzato in Poliammide 6 appositamente modifi cato e privo di alogeni, e' autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi ultravioletti, puo' essere anche installato all?aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360? e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP 69 in unione alle guaine corrugate sia a profi lo fi ne sia grosso. Il suo anello di tenuta facile da chiudere e riaprire con un cacciavite garantisce un signifi cativo risparmio di tempo in fase di installazione. Disponibile con fi lettature PG, ISO ed NPT e nei colori nero e grigio.