Startseite

EURO 2000 SPA - UROP73616 RACCORDO MF PA6 IP69 NW12 M16X1.5 - P73616

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP73616 RACCORDO MF PA6 IP69 NW12 M16X1.5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8055277875655

Artikelnummer

UROP73616

Herstellernummer

P73616

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

12 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67/IP68/IP69

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

11 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

28.5 mm

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

nein

Transparent:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-50...120 °C

Il nuovo raccordo monopezzo dritto maschio, realizzato in Poliammide 6 appositamente modifi cato e privo di alogeni, e' autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi ultravioletti, puo' essere anche installato all’aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP 69 in unione alle guaine corrugate sia a profi lo fi ne sia grosso. Il suo anello di tenuta facile da chiudere e riaprire con un cacciavite garantisce un signifi cativo risparmio di tempo in fase di installazione. Disponibile con fi lettature PG, ISO ed NPT e nei colori nero e grigio.