Startseite

EURO 2000 SPA - UROP73116 RACCORDO MF PA66 NW17 ISO16 IP66 - P73116

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP73116 RACCORDO MF PA66 NW17 ISO16 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8055277875273

Artikelnummer

UROP73116

Herstellernummer

P73116

Hersteller

URO

Raccordi dritti con filetto maschio fisso disponibili nelle versioni passo PG e ISO metrico. Prodotti in conformità alle norme CEI EN 61386-2-3 realizzati in poliammide (PA66) e autoestinguenti secondo le norme UL94. La struttura chimica di questo materiale ha reso questo prodotto non infiammabile e durante la combustione non si formano sostanze alogene riducendo al massimo la densità fumogena e la tossicità, inoltre non subisce alterazioni rilevanti a causa dei raggi ultravioletti. Antivibranti e non apribili accidentalmente garantiscono un grado di protezione IP66. Per lo smontaggio del raccordo dal tubo è necessario l’uso di un piccolo cacciavite, come illustrato a pagina precedente. Temperatura d’esercizio: -50°C/+135°C.