EURO 2000 SPA - UROP69129 CONTRODADO APRIBILE PA6 NW23 PG29 - P69129
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
8055277874191
Artikelnummer
UROP69129
Herstellernummer
P69129
Hersteller
URO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


