EURO 2000 SPA - UROP69109 CONTRODADO APRIBILE PA6 NW10 PG09 - P69109
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
8055277874139
Artikelnummer
UROP69109
Herstellernummer
P69109
Hersteller
URO
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Mit Erdungsanschluss:
nein


