Startseite

EURO 2000 SPA - UROP69020 CONTRODADO APRIBILE PA6 NW14 M20 - P69020

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP69020 CONTRODADO APRIBILE PA6 NW14 M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 10 ST

EAN

8055277874030

Artikelnummer

UROP69020

Herstellernummer

P69020

Hersteller

URO

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

ja

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

I controdadi apribili 2P sono adatti per attivita' di retrofi t per assicurare i raccordi montati su guaine dove i cavi sono gia' installati. I controdadi sono realizzati in poliammide 6 (PA6) dalla speciale formulazione e possono essere chiusi saldamente e permanentemente. Si adattano specialmente ai raccordi apribili 2P utilizzati con le guaine apribili.