Startseite

EURO 2000 SPA - UROP67036 CONTRODADI PA6 NERO PG36 - P67036

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP67036 CONTRODADI  PA6 NERO  PG36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Gewindesteigung - 1.59 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

8055277873682

Artikelnummer

UROP67036

Herstellernummer

P67036

Hersteller

URO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Gewindesteigung:

1.59 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Ghiere di bloccaggio