EURO 2000 SPA - UROP65040 RACCORDO APRIBILE PA6 NW37 M40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 37 mm
Schutzart (IP) - IP50
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
8055277873323
Artikelnummer
UROP65040
Herstellernummer
P65040
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
37 mm
Schutzart (IP):
IP50
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Drehbares Gewinde:
nein
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
59 mm
Gesamthöhe:
109.8 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
37 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
46 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Transparent:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein
Einsatztemperatur:
-40...120 °C


