Startseite

EURO 2000 SPA - UROP64523 FISSATUBO PA6 CON PIEDINO NW23 - P64523

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP64523 FISSATUBO PA6 CON PIEDINO NW23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 23...23 mm

  • Geschlossen - ja

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8055277873118

Artikelnummer

UROP64523

Herstellernummer

P64523

Hersteller

URO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

23...23 mm

Geschlossen:

ja

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Anreihbar:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

schwarz

Collari fissatubi monopezzo realizzati in poliammide (PA6) a bassa emissione di fumi e privo di alogeni, sulfuri e fosfori in conformita' con le norme CEI EN 61386-2-3 e autoestinguenti secondo le norme UL94. Anti-vibrazione e resistenti alle manomissioni, sono adattabili sia per guaine a passo fi ne sia per guaine a passo grosso. Presentano una notevole facilita' di montaggio grazie ad una sola vite centrale.