EURO 2000 SPA - UROP64302 DERIVAZIONE APRIBILE Y NW10-10-10 - P64302
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 10...10 mm
Schutzart (IP) - IP50
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
EAN
8055277873040
Artikelnummer
UROP64302
Herstellernummer
P64302
Hersteller
URO
Ausführung:
Y-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
10...10 mm
Schutzart (IP):
IP50
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Le derivazioni apribili divisibili 2P si adattano perfettamente alle guaine apribili. Sono realizzate in poliammide 6 (PA6) dalla speciale formulazione. Tali derivazioni possono essere facilmente utilizzate per attivita' di retrofit su installazioni esistenti grazie alla capacita' di bloccaggio del filetto con le ghiere apribili disponibili.


