Startseite

EURO 2000 SPA - UROP64207 DERIVAZIONE APRIBILE T NW17-10-17 - P64207

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP64207 DERIVAZIONE APRIBILE T NW17-10-17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8055277872975

Artikelnummer

UROP64207

Herstellernummer

P64207

Hersteller

URO

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Le derivazioni apribili divisibili 2P si adattano perfettamente alle guaine apribili. Sono realizzate in poliammide 6 (PA6) dalla speciale formulazione. Tali derivazioni possono essere facilmente utilizzate per attivita' di retrofit su installazioni esistenti grazie alla capacita' di bloccaggio del filetto con le ghiere apribili disponibili.