EURO 2000 SPA - UROP64206 DERIVAZIONE APRIBILE T NW17-7,5-17 - P64206
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP50
Farbe - schwarz
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8055277872968
Artikelnummer
UROP64206
Herstellernummer
P64206
Hersteller
URO
Ausführung:
T-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP50
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Le derivazioni apribili divisibili 2P si adattano perfettamente alle guaine apribili. Sono realizzate in poliammide 6 (PA6) dalla speciale formulazione. Tali derivazioni possono essere facilmente utilizzate per attivita' di retrofit su installazioni esistenti grazie alla capacita' di bloccaggio del filetto con le ghiere apribili disponibili.


