Startseite

EURO 2000 SPA - UROP63114 FISSATUBO GUAINA APRIBILE PA6 NW14

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP63114 FISSATUBO GUAINA APRIBILE PA6 NW14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 14...14 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

EAN

8055277872593

Artikelnummer

UROP63114

Herstellernummer

P63114

Hersteller

URO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

14...14 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Collari fi ssatubi monopezzo realizzati in poliammide 6. Facilitano la corretta applicazione a un dispositivo e scorrimento dei cavi protetti dalle relative guaine apribili. Il fi ssaggio tramite l’ausilio della vite centrale permette un facile montaggiodel fissatubo in alloggiamenti o superfi ci. Fessure aggiuntive da entrambi i lati della staffa permettono l’applicazione di una fascetta al fine di migliorare la tenuta di fissaggio delle guaine apribili, se necessario.