Startseite

EURO 2000 SPA - UROP63110 FISSATUBO GUAINA APRIBILE PA6 NW10 - P63110

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP63110 FISSATUBO GUAINA APRIBILE PA6 NW10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 10...10 mm

  • Geschlossen - nein

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8055277872555

Artikelnummer

UROP63110

Herstellernummer

P63110

Hersteller

URO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

10...10 mm

Geschlossen:

nein

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Anreihbar:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

schwarz

Collari fi ssatubi monopezzo realizzati in poliammide 6. Facilitano la corretta applicazione a un dispositivo e scorrimento dei cavi protetti dalle relative guaine apribili. Il fi ssaggio tramite l’ausilio della vite centrale permette un facile montaggiodel fissatubo in alloggiamenti o superfi ci. Fessure aggiuntive da entrambi i lati della staffa permettono l’applicazione di una fascetta al fine di migliorare la tenuta di fissaggio delle guaine apribili, se necessario.