EURO 2000 SPA - UROP20336B FASCIA PER TUBO NYLON 36M6B - P20336B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 36...36 mm
Geschlossen - nein
Geeignet für Schutzschläuche - ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
4 ST
EAN
8054154290383
Artikelnummer
UROP20336B
Herstellernummer
P20336B
Hersteller
URO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
36...36 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Klemme
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Farbe:
schwarz


