EURO 2000 SPA - UROP20329B FASCIA PER TUBO NYLON 29M6B - P20329B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 29...29 mm
Geschlossen - nein
Geeignet für Schutzschläuche - ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
6 ST
EAN
8054154290369
Artikelnummer
UROP20329B
Herstellernummer
P20329B
Hersteller
URO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
29...29 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Klemme
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Farbe:
schwarz


