Startseite

EURO 2000 SPA - UROP20129B SUPPORTO IMPILABILE 29 NERO - P20129B

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP20129B SUPPORTO IMPILABILE 29 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 29...29 mm

  • Geschlossen - nein

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 6 ST

EAN

8054154290185

Artikelnummer

UROP20129B

Herstellernummer

P20129B

Hersteller

URO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

29...29 mm

Geschlossen:

nein

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

schwarz

Il supporto del sistema PA HS è un morsetto di montaggio per guaine corrugate robusto e impilabile in PA6 appositamente modificato e privo di alogeni. Il coperchio applicabile è riapribile e garantisce un'elevata stabilità e rigidità, soprattutto in una disposizione sovrapposta. Questi morsetti consentono la rotazione del tubo corrugato in un profilo fine o grosso una volta installati e fissano in modo ottimale i tubi in direzione assiale.