Startseite

EURO 2000 SPA - UROP152332 RACCORDO A MOLLA FILETTO METAL NW23-M32 - P152332

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROP152332 RACCORDO A MOLLA FILETTO METAL NW23-M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

8056389179808

Artikelnummer

UROP152332

Herstellernummer

P152332

Hersteller

URO

Il raccordo monopezzo PA SPM con pressacavo integrato per un ulteriore scarico della trazione di fili e conduttori, con una breve filettatura metallica metrica, e' realizzato in poliammide 6 appositamente modificato, privo di alogeni. Il composto del materiale e' autoestinguente e resistente contro la maggior parte degli agenti chimici comunemente usati. I contatti a molla di contenimento in corrispondenza del passaggio dei cavi consentono un corretto contatto elettrico con trecce schermate sopra i cavi.Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi UV, PA SPM e' perfettamente adatto anche per installazioni all’aperto. Con il nuovissimo sistema di interblocco a 360° e una guarnizione interna del tubo, PA SPM e' conforme alla classe di protezione IP69 piu' elevata possibile in combinazione con i nostri tubi corrugati FIPLOCK. Essendo fornito preassemblato e facilmente riapribile utilizzando un cacciavite a taglio disponibile in commercio, PA SPM garantisce un notevole risparmio di tempo durante installazione e smontaggio.