EURO 2000 SPA - UROGFPT 235 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 235 - GFPT 235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 36 mm
Nenndurchmesser - 36 mm
Biegeradius, statisch - 110 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 42.5 mm
Packung
25 M
EAN
8055277871268
Artikelnummer
UROGFPT 235
Herstellernummer
GFPT 235
Hersteller
URO
Innendurchmesser:
36 mm
Nenndurchmesser:
36 mm
Biegeradius, statisch:
110 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
42.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Druckfestigkeit:
125 N
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
Stahl-Geflecht
Zulassung nach CSA:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


