Startseite

EURO 2000 SPA - UROGFPT 227 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 227 - GFPT 227

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROGFPT 227 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 27 mm

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Biegeradius, statisch - 70 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 33 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8055277871251

Artikelnummer

UROGFPT 227

Herstellernummer

GFPT 227

Hersteller

URO

Innendurchmesser:

27 mm

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

70 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

33 mm

Schutzart (IP):

IP67

Druckfestigkeit:

125 N

Halogenfrei:

nein

Farbe:

sonstige

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

sehr flexibel

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Zulassung nach CSA:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Tubo fl essibile in PVC leggero monoestruso ricoperto con trecciatura di acciaio zincato