Startseite

EURO 2000 SPA - UROGFPT 216 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 216 - GFPT 216

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROGFPT 216 GUAINA PVC LISCIO TRECC. 216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 15 mm

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Biegeradius, statisch - 40 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 21 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8055277871220

Artikelnummer

UROGFPT 216

Herstellernummer

GFPT 216

Hersteller

URO

Innendurchmesser:

15 mm

Nenndurchmesser:

15 mm

Biegeradius, statisch:

40 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP67

Druckfestigkeit:

125 N

Halogenfrei:

nein

Farbe:

sonstige

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

sehr flexibel

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

Stahl-Geflecht

Zulassung nach CSA:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Tubo fl essibile in PVC leggero monoestruso ricoperto con trecciatura di acciaio zincato