Startseite

EURO 2000 SPA - UROGFPPXS 227 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 227 - GFPPXS 227

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROGFPPXS 227 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Nenndurchmesser - 26.5 mm

  • Biegeradius, statisch - 140 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 33.1 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055277871084

Artikelnummer

UROGFPPXS 227

Herstellernummer

GFPPXS 227

Hersteller

URO

Innendurchmesser:

26.5 mm

Nenndurchmesser:

26.5 mm

Biegeradius, statisch:

140 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

33.1 mm

Schutzart (IP):

IP67

Druckfestigkeit:

750 N

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Tubo fl essibile in PVC pesante grigio realizzato con spirale di PVC rigido all’interno