Startseite

EURO 2000 SPA - UROGFPPXS 221 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 221 - GFPPXS 221

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROGFPPXS 221 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Außendurchmesser - 26.4 mm

  • Innendurchmesser - 21 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

8055277871046

Artikelnummer

UROGFPPXS 221

Herstellernummer

GFPPXS 221

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

21 mm

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Außendurchmesser:

26.4 mm

Innendurchmesser:

21 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

90 mm

Halogenfrei:

nein

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

ja

Flexibilität:

flexibel

Farbe:

grau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Tubo fl essibile in PVC pesante grigio realizzato con spirale di PVC rigido all’interno