Startseite

EURO 2000 SPA - UROGFPPXS 216 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 216 - GFPPXS 216

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROGFPPXS 216 GUAINA PVC PESANTE RINFORZATA 216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Biegeradius, statisch - 70 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 21.1 mm

Packung

  • 30 M

EAN

8055277871039

Artikelnummer

UROGFPPXS 216

Herstellernummer

GFPPXS 216

Hersteller

URO

Innendurchmesser:

16 mm

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

70 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

21.1 mm

Schutzart (IP):

IP67

Druckfestigkeit:

750 N

Halogenfrei:

nein

Farbe:

grau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

flexibel

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Werkstoff der Wendel:

Hartkunststoffwendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

nein

Zugfestigkeit:

1000 N

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Tubo fl essibile in PVC pesante grigio realizzato con spirale di PVC rigido all’interno