Startseite

EURO 2000 SPA - UROGFPN 227 GUAINA PVC NERO LISCIO 227 - GFPN 227

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROGFPN 227 GUAINA PVC NERO LISCIO 227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 27 mm

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Biegeradius, statisch - 70 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 34 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8055186982406

Artikelnummer

UROGFPN 227

Herstellernummer

GFPN 227

Hersteller

URO

Innendurchmesser:

27 mm

Nenndurchmesser:

27 mm

Biegeradius, statisch:

70 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

34 mm

Schutzart (IP):

IP67

Druckfestigkeit:

125 N

Halogenfrei:

nein

Farbe:

schwarz

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

sehr flexibel

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Tubo fl essibile in PVC leggero monoestruso.