Startseite

EURO 2000 SPA - UROGFPG 235 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 235 - GFPG 235

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROGFPG 235 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

  • Außendurchmesser - 43 mm

  • Innendurchmesser - 36 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

Nenndurchmesser:

36 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Außendurchmesser:

43 mm

Innendurchmesser:

36 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

125 N

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Schutzart (IP):

IP67

Zugfestigkeit:

500 N

Biegeradius, statisch:

110 mm

Halogenfrei:

nein

Innen glatt:

ja

Außen glatt:

ja

Flexibilität:

sehr flexibel

Farbe:

grau

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Guaina tipo GFP: consigliato nell'industria alimentare perché completamente liscio, esternamente non favorisce depositi e incrostazioni e internamente favorisce lo scorrimento dei cavi. Adatto per impianti ove non sia richiesta resistenza meccanica. Tubofl essibile in PVC leggero monoestruso. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie. Non propagante la fi amma secondo le norme CEI EN 61386.