EURO 2000 SPA - UROGFPG 227 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 227 - GFPG 227

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 27 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
25 M
Produktserien
GFP
EAN
8055186982246
Artikelnummer
UROGFPG 227
Herstellernummer
GFPG 227
Hersteller
URO
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
27 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Zugfestigkeit:
500 N
Biegeradius, statisch:
70 mm
Halogenfrei:
nein
Innen glatt:
ja
Außen glatt:
ja
Flexibilität:
sehr flexibel
Farbe:
grau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja