EURO 2000 SPA - UROGFPG 216 GUAINA PVC GRIGIO LISCIO 216 - GFPG 216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 15 mm
Nenndurchmesser - 15 mm
Biegeradius, statisch - 40 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 20 mm
Packung
50 M
EAN
8055186982222
Artikelnummer
UROGFPG 216
Herstellernummer
GFPG 216
Hersteller
URO
Innendurchmesser:
15 mm
Nenndurchmesser:
15 mm
Biegeradius, statisch:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP67
Druckfestigkeit:
125 N
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach CSA:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


