EURO 2000 SPA - UROGFPA 240 GUAINA PVC AZZURRO LISCIO 240 - GFPA 240
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 40 mm
Nenndurchmesser - 40 mm
Biegeradius, statisch - 130 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 48 mm
Packung
25 M
EAN
8055186982345
Artikelnummer
UROGFPA 240
Herstellernummer
GFPA 240
Hersteller
URO
Innendurchmesser:
40 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Biegeradius, statisch:
130 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP67
Druckfestigkeit:
125 N
Halogenfrei:
nein
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
UV-beständig:
nein
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
sehr flexibel
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach CSA:
nein
Zugfestigkeit:
500 N
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
nein
Zulassung nach N:
nein


