Startseite

EURO 2000 SPA - UROGFPA 216 GUAINA PVC AZZURRO LISCIO 216 - GFPA 216

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROGFPA 216 GUAINA PVC AZZURRO LISCIO 216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 15 mm

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Biegeradius, statisch - 40 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Außendurchmesser - 20 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8055186982307

Artikelnummer

UROGFPA 216

Herstellernummer

GFPA 216

Hersteller

URO

Innendurchmesser:

15 mm

Nenndurchmesser:

15 mm

Biegeradius, statisch:

40 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP67

Druckfestigkeit:

125 N

Halogenfrei:

nein

Farbe:

blau

Innen glatt:

ja

UV-beständig:

nein

Einsatztemperatur:

-15...70 °C

Flexibilität:

sehr flexibel

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Werkstoff der Wendel:

ohne Wendel

Außen glatt:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach CSA:

nein

Zugfestigkeit:

500 N

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Tubo flessibile in PVC leggero monoestruso (grigio, azzurro e nero), consigliato nell’industria alimentare perche' completamente liscio, esternamente non favorisce depositi e incrostazioni e internamente favorisce lo scorrimento dei cavi. Adatto per impianti ove non sia richiesta resistenza meccanica. Buona resistenza agli olii, all'invecchiamento e agli acidi generalmente usati nelle industrie, non propagante la fiamma secondo le NORME CEI EN 61386. Oltre alla norma CEI EN 61386 soddisfa i requisiti delle norme: BS EN 61386 -2 -3 e BS 731 Parte 1.