Startseite

EURO 2000 SPA - UROGAAR 250 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 250 - GAAR 250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Außendurchmesser - 54.1 mm

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Wandstärke - 1.8 mm

Packung

  • 25 M

EAN

8055186981706

Artikelnummer

UROGAAR 250

Herstellernummer

GAAR 250

Hersteller

URO

Nenndurchmesser:

50.5 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Außendurchmesser:

54.1 mm

Innendurchmesser:

50.5 mm

Wandstärke:

1.8 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

ohne Ummantelung

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Schutzart (IP):

IP50

Zugfestigkeit:

1000 N

Biegeradius, statisch:

160 mm

Gewicht:

0.574 kg/m

Farbe:

Zink

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

nein

Geeignet für Ex-Bereich:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Guaina tipo GAAR: molto indicata ove sia richiesta un'elevata flessibilità unitamente ad una buona resistenza meccanica alla trazione, alla torsione, alla compressione e alla corrosione e non sia richiesto l'isolamento. Tubo flessibile in acciaio zincatoa caldo, in accordo alla normativa CEI EN 10327, ad aggraffatura rinforzata. Buona resistenza alla corrosione. Non propagante la fiamma secondo le norme CEI EN 61386.

EURO 2000 SPA

Ein EURO 2000 SPA Produkt

Entdecken Sie die EURO 2000 SPA-Serie