EURO 2000 SPA - UROGAAR 210 TUBO FLESS. METAL. AGGRAFF. RINFOR 210 - GAAR 210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 10 mm
Außendurchmesser - 13 mm
Schutzart (IP) - IP50
Nenndurchmesser - 10 mm
Packung
30 M
EAN
8055186981638
Artikelnummer
UROGAAR 210
Herstellernummer
GAAR 210
Hersteller
URO
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
10 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Schutzart (IP):
IP50
Nenndurchmesser:
10 mm
Biegeradius, statisch:
30 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Farbe:
Zink
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Wandstärke:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.147 kg/m
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Zulassung nach FI:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein


