EURO 2000 SPA - UROEUX090909 CASSETTA DER. INOX304 MM90X90X90 - EUX090909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Bestückung - Schraubklemme
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Packung
1 ST
EAN
8054154295159
Artikelnummer
UROEUX090909
Herstellernummer
EUX090909
Hersteller
URO
Form:
rechteckig
Bestückung:
Schraubklemme
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Montage im Erdreich:
ja
Montage unter Wasser:
nein
Farbe:
sonstige
Einführung von hinten:
nein
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
90 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Transparenter Deckel:
nein
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Deckelbefestigung:
geschraubt
Vergießbar:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-40...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne