Startseite

EURO 2000 SPA - UROEUDB06 BUSCHING METALLICO 2 - EUDB06

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROEUDB06 BUSCHING METALLICO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 59.61 mm

  • Ausführung - Gewinde

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8051166243192

Artikelnummer

UROEUDB06

Herstellernummer

EUDB06

Hersteller

URO

Werkstoff:

Metall

Für Rohrdurchmesser nominal:

59.61 mm

Ausführung:

Gewinde

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Stahl

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein