EURO 2000 SPA - UROEU15054 CASSETTE DERIVAZIONE SABBIATA MM 150X54 - EU15054
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich - ja
Montage unter Wasser - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8055277870032
Artikelnummer
UROEU15054
Herstellernummer
EU15054
Hersteller
URO
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
ja
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
nein
Länge:
156 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
61 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ausführung Deckel:
Montagedeckel
Transparenter Deckel:
nein
Vergießbar:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


