Startseite

EURO 2000 SPA - UROEU10534 CASSETTE DERIVAZIONE SABBIATA MM 105X34 - EU10534

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROEU10534 CASSETTE  DERIVAZIONE SABBIATA MM 105X34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Montage im Erdreich - ja

  • Montage unter Wasser - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8056389249884

Artikelnummer

UROEU10534

Herstellernummer

EU10534

Hersteller

URO

Bestückung:

ohne

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Montage im Erdreich:

ja

Montage unter Wasser:

nein

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Einführung von hinten:

nein

Länge:

109 mm

Breite:

59 mm

Tiefe:

41 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Transparenter Deckel:

nein

Vergießbar:

nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassetta di derivazione UE pressofusa in alluminio sabbiato, predisposta con predisposizione di fori per fissaggio a parete. Viti del coperchio in Acciaio Inos, guarnizioni in neoprene. IP65