Startseite

EURO 2000 SPA - UROEU06038 CASSETTE DERIVAZIONE SABBIATA MM 60X38 - EU06038

KopierenKopieren
EURO 2000 SPA - UROEU06038 CASSETTE DERIVAZIONE SABBIATA MM 60X38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Bestückung - Schraubklemme

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Für Rohrdurchmesser - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8056389249754

Artikelnummer

UROEU06038

Herstellernummer

EU06038

Hersteller

URO

Form:

rechteckig

Bestückung:

Schraubklemme

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Für Rohrdurchmesser:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Montage im Erdreich:

ja

Montage unter Wasser:

nein

Farbe:

sonstige

Einführung von hinten:

nein

Länge:

66 mm

Breite:

66 mm

Tiefe:

44 mm

Anreihbar:

nein

Art der Gehäusedurchführung:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Transparenter Deckel:

nein

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Vergießbar:

nein

Ausführung:

Verbindungskasten

Mit Vergussmasse mitgeliefert:

nein

Plombierbar:

nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

nein

Witterungsbeständig:

ja

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Cassette pressofuse in alluminio successivamente sabbiate o verniciate colore grigio RAL 7035. Pareti lisce con spessore superiore a 3 mm pertanto adatte alla foratura e filettatura. Predisposizione all’applicazione sul fondo delle cassette di profilati tipo DIN 46277 o di morsettiere. Una o piu' viti interne per la messa a terra. Nelle cassette sono ricavate guide per l’inserimento di schede o circuiti stampati. Possibilita' di fissaggio delle cassette tramite dei fori esterni al perimetro di tenuta della guarnizione. Le viti del coperchio sono in Acciaio Inox. Guarnizione in neoprene. Grado di protezione IP65 (realizzato a contenitori completi). Temperature d’impiego -20° +100°C.